ZN115315
Unité de roulement à rouleaux de reprise - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578244
N° MFRZN115315
Prix5,845.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de reprise - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578244
N° MFRZN115315
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
Prix5,845.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZN115315 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC HD BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN115315
  • Numéro CUP du fabricant
    698210627935
  • CUP_NON
    698210627935
  • Poids
    85 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le diamètre extérieur
    4.5610 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2500 po
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues