MN82208
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-1/2 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578253
N° MFRMN82208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-1/2 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578253
N° MFRMN82208
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MN82208 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MN82208
  • CUP_NON
    698210700164
  • Poids
    21.1 lb
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues