MN102307
Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 3-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578259
N° MFRMN102307
Prix3,120.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 3-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578259
N° MFRMN102307
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
Prix3,120.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MN102307 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MN102307
  • CUP_NON
    698210684945
  • Poids
    44 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.9750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3900 po
  • Type de verrouillage
    Collier à dispositif unique
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues