Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TUB015TU

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - montage latéral, 15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00578285
N° MFRTUB015TU

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUB015TUBRG PRISE EN CHARGE BRG 036270

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    3.8438 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    BAIGNOIRE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036270
  • Poids
    3.8 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues