Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TUB103

Unité de roulement de reprise à manchon en bronze 036194 - montage latéral, alésage 1.1875 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00578305
N° MFRTUB103

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUB103TUBRG PRISE EN CHARGE BRG 036194

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Type de lubrification
    036194
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036194
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475018611
  • Poids
    3.36 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues