ZNT1136
Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 36.0000 in Travel, 62.5000 in Length, 6.3750 in Width, 14.5000 in Height, 60.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578310
N° MFRZNT1136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 36.0000 in Travel, 62.5000 in Length, 6.3750 in Width, 14.5000 in Height, 60.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578310
N° MFRZNT1136
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZNT1136 , VIS DE PROT
  • Roulement à rouleaux sphérique
  • Cadre de prise en charge à vis protégées à angle supérieur

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    6.3750 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    62.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    14.5000 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    6.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    14.5000 po
  • Longueur totale
    62.5000 po
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    60.0000 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    3000, 5000
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT1136
  • Numéro CUP du fabricant
    698210693657
  • CUP_NON
    698210693657
  • Poids
    196.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues