Aperçu
Description du fabricant
PCP-208X12 CADRE À EMPORTER
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale30.5000 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Hauteur totale9.5000 po
- SériePCP
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Série de roulements Dodge pour s’adapterWSTU TYPE E 2-1/4 à 2-1/2 po; WSTU S2 S-2000 2-7/16 à 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantPCP-208X12
- Page de produit du fabricant
- Série de roulements Linkbelt au completT-B22400H 2-7/16 à 2-1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation