Motion
CP-502X18-TUFR

Dodge
CP-502X18-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.5000 in Height, 34.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578317
N° MFRCP-502X18-TUFR
Prix1,889.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CP-502X18-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.5000 in Height, 34.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578317
N° MFRCP-502X18-TUFR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,889.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP502X18TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019231

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    36.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    34.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    71.75 lb
  • CUP_NON
    782475212224
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019231
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues