ZHT818
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1875 in Height, 34.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578318
N° MFRZHT818
Price$7,113.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1875 in Height, 34.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578318
N° MFRZHT818
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
Price$7,113.00/each

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT818 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    36.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    9.1875 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    34.5000 po
  • Poids
    67 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210644659
  • CUP_NON
    698210644659
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT818

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs