Aperçu
Description du fabricant
PCP-208X18 CADRE À EMPORTER
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale36.5000 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Hauteur totale9.5000 po
- SériePCP
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Série de roulements Dodge pour s’adapterWSTU TYPE E 2-1/4 à 2-1/2 po; WSTU S2 S-2000 2-7/16 à 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantPCP-208X18
- Page de produit du fabricant
- Série de roulements Linkbelt au completT-B22400H 2-7/16 à 2-1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature