ZHT824
Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 42.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1875 in Height
N° D’ARTICLE MI00578323
N° MFRZHT824
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 42.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.1875 in Height
N° D’ARTICLE MI00578323
N° MFRZHT824

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT824 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale
    42.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    9.1875 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    40.5000 po
  • Poids
    77 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210644666
  • CUP_NON
    698210644666
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues