ZHT924
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 5.0000 in Width, 10.7500 in Height, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578347
N° MFRZHT924
Prix7,212.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 5.0000 in Width, 10.7500 in Height, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578347
N° MFRZHT924
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
Votre prix7,212.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT924 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    10.7500 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Série
    ZHT
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.5000 po
  • Poids
    130 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210644697
  • CUP_NON
    698210644697
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT924
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues