CP-515X36-TUFR

Dodge
CP-515X36-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 36.0000 in Travel, 56.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.1563 in Height, 54.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578355
N° MFRCP-515X36-TUFR
Prix3,440.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CP-515X36-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 36.0000 in Travel, 56.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.1563 in Height, 54.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578355
N° MFRCP-515X36-TUFR
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
Prix3,440.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP515X36TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019244

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale
    56.5000 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    11.1563 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    54.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    177 lb
  • CUP_NON
    782475213238
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019244
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    CP-515
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues