PCP-300 X 36
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 36.0000 in Travel, 56.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.2500 in Height
N° D’ARTICLE MI00578357
N° MFRPCP-300 X 36
Prix1,947.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 36.0000 in Travel, 56.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.2500 in Height
N° D’ARTICLE MI00578357
N° MFRPCP-300 X 36
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
Votre prix1,947.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PCP-300X36 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale
    56.5000 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Série
    PCP
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    WSTU TYPE E 2-11/16 à 3 po; WSTU S2 S-2000 2-11/16 à 3 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCP-300X36
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Linkbelt au complet
    T-B22400H 2-11/16 à 3 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif