CP-613X12-TUFR

Dodge
CP-613X12-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 34.5000 in Length, 5.0000 in Width, 12.0625 in Height, 32.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578359
N° MFRCP-613X12-TUFR
Prix3,583.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CP-613X12-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 34.5000 in Length, 5.0000 in Width, 12.0625 in Height, 32.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578359
N° MFRCP-613X12-TUFR
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
Votre prix3,583.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP613X12TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019250

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    34.5000 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    12.0625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/4 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    120 lb
  • CUP_NON
    782475207664
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019250
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    CP-613
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues