ZHT1018
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 40.2500 in Length, 5.0000 in Width, 11.8125 in Height, 38.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578365
N° MFRZHT1018
Prix8,927.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 40.2500 in Length, 5.0000 in Width, 11.8125 in Height, 38.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578365
N° MFRZHT1018
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
Prix8,927.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT1018 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    40.2500 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    11.8125 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.0000 po
  • Poids
    130 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210644710
  • CUP_NON
    698210644710
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT1018

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues