Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TUB107TU

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00578373
N° MFRTUB107TU

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUB107TUBRG PRISE EN CHARGE BRG 036196

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    4.5938 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    BAIGNOIRE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036196
  • Poids
    4.9 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues