18-24T1000K

Browning (RRX)
18-24T1000K

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 6.0000 in Width, 14.4688 in Height, 42.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578386
N° MFR18-24T1000K
Prix25,337.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
18-24T1000K

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 6.0000 in Width, 14.4688 in Height, 42.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578386
N° MFR18-24T1000K
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
Prix25,337.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18-24 T1000K CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Largeur de la base
    6.0000 po
  • Hauteur totale
    14.4688 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    E920
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    T1000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.0000 po
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Poids
    226 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289326044
  • CUP_NON
    662289326044
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18-24T1000K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif