Aperçu
Description du fabricant
PCP-400X30 CADRE À EMPORTER
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale56.5000 po
- Largeur de la base6.0000 po
- Hauteur totale14.8125 po
- Numéro de catalogue du fabricantPCP-400X30
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Spiral Drum Pulley
Voir la documentation