ZHT1236
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 43.0000 in Travel, 69.7500 in Length, 9.0000 in Width, 16.0625 in Height, 64.7500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578415
N° MFRZHT1236
Prix29,646.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 43.0000 in Travel, 69.7500 in Length, 9.0000 in Width, 16.0625 in Height, 64.7500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578415
N° MFRZHT1236
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
Prix29,646.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT1236 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    43.0000 po
  • Longueur totale
    69.7500 po
  • Largeur de la base
    9.0000 po
  • Hauteur totale
    16.0625 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    64.7500 po
  • Poids
    342 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210678326
  • CUP_NON
    698210678326
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT1236

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues