ZHT1312
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 49.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.3125 in Height, 44.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578419
N° MFRZHT1312
Prix10,369.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 49.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.3125 in Height, 44.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578419
N° MFRZHT1312
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
Prix10,369.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT1312 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    49.5000 po
  • Largeur de la base
    10.0000 po
  • Hauteur totale
    17.3125 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.5000 po
  • Poids
    310 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210714390
  • CUP_NON
    698210714390
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT1312

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues