CP-1004X30-TUFR

Dodge
CP-1004X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 67.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.3125 in Height, 62.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578427
N° MFRCP-1004X30-TUFR
Prix11,170.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CP-1004X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 67.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.3125 in Height, 62.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578427
N° MFRCP-1004X30-TUFR
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
Prix11,170.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP1004X30TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019283

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur totale
    67.5000 po
  • Largeur de la base
    10.0000 po
  • Hauteur totale
    17.3125 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    62.5000 po
  • Diamètre de la tige
    2-1/4 po
  • Poids
    460 lb
  • CUP_NON
    782475209286
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019283
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues