Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en main en fonte à vis protégées, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Longueur totale7.7500 po
- Hauteur totale7.8800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.6900 po
- Série200
- Type de boîtierBB FENTE PLATE TU BLK TA
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4360 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTD3U235N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327144623
- CUP_NON662327144623
- Poids12.00 lb
- Code de taille211
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0437 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration