Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge protégé en fonte à vis, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Longueur totale9.5000 po
- Hauteur totale9.2500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.5000 po
- Série200
- Type de boîtierBB FENTE PLATE TU BLK TA
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTD3U239N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327144630
- CUP_NON662327144630
- Poids14.40 lb
- Code de taille212
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0430 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration