Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Voyage6.0000 po
- Longueur totale du cadre15.0000 po
- Hauteur totale du cadre1.7500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale15.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,3750 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-15-6
- CUP_NON662461006542
- Dessin CAD
- Poids11.1 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage