Aperçu
- Acier Cadre de prise en charge et kit d'assemblage de corps de palier de prise en charge
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadrePoignée centrale
- Largeur de la base8.0600 po
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Voyage9.0000 po
- Longueur totale du cadre16.8750 po
- Hauteur totale du cadre1.7500 po
- Type de serviceStandard
- Matériau du cadreFonte
- Largeur de la base du cadre8.0600 po
- Revêtement de finitionEnduit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis d'arrêt
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale16.8750 po
- Largeur totale8.0600 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Taille du boulon3.0000 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-23-9
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro CUP du fabricant662461006658
- CUP_NON662461006658
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Poids17.40 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage