STH-39-12
Assemblage de paliers et de châssis de reprise - palier à billes, 2.4375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 22.3750 po de longueur, 11.1800 po de largeur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI00578764
N° MFRSTH-39-12
Prix3,600.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de paliers et de châssis de reprise - palier à billes, 2.4375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 22.3750 po de longueur, 11.1800 po de largeur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI00578764
N° MFRSTH-39-12
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
Prix3,600.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REPRISE DU STYLE STH-39-12 H TERMINÉE
  • Acier Cadre de prise en charge et kit d'assemblage de corps de palier de prise en charge
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Largeur de la base
    11.1800 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    22.3750 po
  • Hauteur totale du cadre
    2.5000 po
  • Type de service
    Standard
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Largeur de la base du cadre
    11.1800 po
  • Revêtement de finition
    Enduit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis d'arrêt
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Longueur totale
    22.3750 po
  • Largeur totale
    11.1800 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Série
    STH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH-39-12
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro CUP du fabricant
    662461006917
  • CUP_NON
    662461006917
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    46.90 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif