Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre33.5000 po
- Hauteur totale du cadre3.0000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale33.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,6250 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-46-18
- CUP_NON662461007013
- Dessin CAD
- Poids73.7 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage