Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Voyage6.0000 po
- Longueur totale du cadre16.1250 po
- Hauteur totale du cadre1.7500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale16.1250 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,3750 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-19C-6
- CUP_NON662461103951
- Dessin CAD
- Poids14.1 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage