Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre24.8125 po
- Hauteur totale du cadre2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Hauteur totale2.5000 po
- Longueur totale24.8125 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,5000 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-35C-12
- CUP_NON662461067628
- Dessin CAD
- Poids41.6 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage