Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre22.6875 po
- Hauteur totale du cadre1.7500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale22.6875 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,3750 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-20T-12
- CUP_NON662461070772
- Dessin CAD
- Poids19.8 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage