Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre29.5625 po
- Hauteur totale du cadre2.0000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale29.5625 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,3750 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-27T-18
- CUP_NON662461070864
- Dessin CAD
- Poids32.3 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage