Aperçu
Description du fabricant
REPRISE DU STYLE STH-34T-12 H TERMINÉE
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre24.8125 po
- Hauteur totale du cadre2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale2.5000 po
- Longueur totale24.8125 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon0,5000 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-34T-12
- CUP_NON662461070918
- Dessin CAD
- Poids42.2 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité