Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre23.5625 po
- Hauteur totale du cadre2.0000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreFonte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre standard
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale23.5625 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Taille du boulon3/8 po
- SérieSTH
- Numéro de catalogue du fabricantSTH-208-12
- CUP_NON662461052976
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Poids27.2 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage