Motion
STH-209-12
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage 45 mm, course 12.0000 po, longueur 23.5625 po, hauteur 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578919
N° MFRSTH-209-12
Prix6,033.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage 45 mm, course 12.0000 po, longueur 23.5625 po, hauteur 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578919
N° MFRSTH-209-12
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
Prix6,033.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REPRISE DU STYLE STH-209-12 H TERMINÉE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    23.5625 po
  • Hauteur totale du cadre
    2.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    23.5625 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Série
    STH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH-209-12
  • CUP_NON
    662461052990
  • Dessin CAD
  • Poids
    27.2 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif