Motion
STH-210-12
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 50 mm, course de 12.0000 po, longueur de 20.6250 po, largeur de 9.3100 po, hauteur de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578923
N° MFRSTH-210-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 50 mm, course de 12.0000 po, longueur de 20.6250 po, largeur de 9.3100 po, hauteur de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578923
N° MFRSTH-210-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REPRISE DU STYLE STH-210-12 H TERMINÉE
  • Acier Cadre de prise en charge et kit d'assemblage de corps de palier de prise en charge
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Largeur de la base
    9.3100 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    20.6250 po
  • Hauteur totale du cadre
    2.0000 po
  • Type de service
    Standard
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Largeur de la base du cadre
    9.3100 po
  • Revêtement de finition
    Enduit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis d'arrêt
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    20.6250 po
  • Largeur totale
    9.3100 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Série
    STH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH-210-12
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro CUP du fabricant
    662461053010
  • CUP_NON
    662461053010
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    28.80 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif