Motion
STH-215-18
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage 75 mm, course 18.0000 po, longueur 33.5000 po, hauteur 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578933
N° MFRSTH-215-18
Prix18,648.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage 75 mm, course 18.0000 po, longueur 33.5000 po, hauteur 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578933
N° MFRSTH-215-18
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
Prix18,648.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REPRISE DU STYLE STH-215-18 H TERMINÉE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    33.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    3.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    33.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Série
    STH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH-215-18
  • CUP_NON
    662461053102
  • Dessin CAD
  • Poids
    73.7 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif