Motion
3T200DE
Cadre de prise en charge à tirette centrale industrielle - fente large, course de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578966
N° MFR3T200DE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre de prise en charge à tirette centrale industrielle - fente large, course de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00578966
N° MFR3T200DE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3T 200 DE CADRE POUR LE MONTAGE

Spécifications

  • Type de cadre
    Large fente
  • Voyage
    3.0000 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Série
    T200
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Cadre de montage du roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Normal à moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    NA
  • Matériau du boîtier
    Acier soudé
  • Type de boîtier
    Cadre de montage du roulement à billes
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de joint
    S.O.
  • Type de roulement
    Fente standard - Montage latéral
  • Application
    Industriel général
  • Poids
    4 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662798259383
  • CUP_NON
    662798259383
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3T200DE
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif