Aperçu
Spécifications
- Type de cadreLarge fente
- Voyage18.0000 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- SérieT200
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementCadre de montage du roulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceNormal à moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideNA
- Matériau du boîtierAcier soudé
- Type de boîtierCadre de montage du roulement à billes
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- Type de roulementFente standard - Montage latéral
- ApplicationIndustriel général
- Poids20 lb
- Numéro CUP du fabricant662798259499
- CUP_NON662798259499
- Numéro de catalogue du fabricant18T200JK
- Catalogue du fabricant