Aperçu
- 1 15/16" Mounted Babbitt Sleeve Bearing
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base3.0000 po
- Type de roulementRoulement de manchon
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre35.5000 po
- Hauteur totale du cadre7.2500 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre3.0000 po
- Matériau du roulement du manchonBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale35.5000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre32 1/2 po
- Type de lubrificationNon graissé de l’usine
- SérieDSB2800
- Numéro de catalogue du fabricantDSB283118
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Longueur de l’alésage4 po
- CUP_NON662327022198
- Poids40.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage