Motion
DSB283524
Assemblage de palier et cadre de reprise - palier à manchon, 2.1875 po de diamètre, course de 24.0000 po, 41.5000 po de longueur, 3.0000 po de largeur, 7.2500 po de hauteur, 38 1/2 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579179
N° MFRDSB283524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de palier et cadre de reprise - palier à manchon, 2.1875 po de diamètre, course de 24.0000 po, 41.5000 po de longueur, 3.0000 po de largeur, 7.2500 po de hauteur, 38 1/2 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579179
N° MFRDSB283524
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DSB283524 PRISE EN CHARGE DSB2835-24
  • 2 3/16" Mounted Babbitt Sleeve Bearing
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Type de roulement
    Roulement de manchon
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    41.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    7.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    3.0000 po
  • Matériau du roulement du manchon
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38 1/2 po
  • Type de lubrification
    Non graissé de l’usine
  • Série
    DSB2800
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB283524
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • CUP_NON
    662327022242
  • Poids
    49.87 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif