Aperçu
- 2 15/16" Mounted Babbitt Sleeve Bearing
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.0000 po
- Type de roulementRoulement de manchon
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre38.5000 po
- Hauteur totale du cadre8.7500 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Matériau du roulement du manchonBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale8.7500 po
- Longueur totale38.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre36 1/2 po
- Type de lubrificationNon graissé de l’usine
- SérieDSB2800
- Numéro de catalogue du fabricantDSB284718
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Longueur de l’alésage6 po
- CUP_NON662327022327
- Poids83.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage