Aperçu
Description du fabricant
DSB285518 PRISE EN CHARGE DSB2855-18
- 3 7/16" Mounted Babbitt Sleeve Bearing
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.0000 po
- Type de roulementRoulement de manchon
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre40.2500 po
- Hauteur totale du cadre9.6875 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Matériau du roulement du manchonBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale9.6875 po
- Longueur totale40.2500 po
- Largeur totale4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre38 po
- Type de lubrificationNon graissé de l’usine
- SérieDSB2800
- Numéro de catalogue du fabricantDSB285518
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Longueur de l’alésage7 po
- CUP_NON662327022372
- Poids102.50 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité