DSB22439H
Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579227
N° MFRDSB22439H
Prix1,360.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579227
N° MFRDSB22439H
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
Votre prix1,360.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSB22439H UNITÉ T-U DS-B22439H

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    B22400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB22439H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327021627
  • CUP_NON
    662327021627
  • Poids
    57.23 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif