B/P12270
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00579253
N° MFRB/P12270
Prix1,815.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00579253
N° MFRB/P12270
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
Prix1,815.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B/P 12270 ALÉSAGE HEXAGONAL 4-BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    087796118676
  • CUP_NON
    087796118676
  • Poids
    3.32 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif