TAS3U216N6

Link-Belt (RRX)
TAS3U216N6

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.0000 po de diamètre, course de 6.0000 po, 13.2500 po de longueur, 4.8750 po de largeur, 2.3125 po de hauteur, 4.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579284
N° MFRTAS3U216N6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TAS3U216N6

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.0000 po de diamètre, course de 6.0000 po, 13.2500 po de longueur, 4.8750 po de largeur, 2.3125 po de hauteur, 4.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579284
N° MFRTAS3U216N6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAS3U216N6 PRISE EN CHARGE TAS3-U216N-6
  • Roulement à billes monté de 1 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 6 po

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Haut à charnières
  • Largeur de la base
    4.8750 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Voyage
    6.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    13.2500 po
  • Hauteur totale du cadre
    2.3125 po
  • Matériau du cadre
    Acier formé
  • Largeur de la base du cadre
    4.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Longueur totale
    13.2500 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Série
    TAS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAS3U216N6
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    1 23/64 po
  • CUP_NON
    662327141288
  • Poids
    6.50 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif