Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po
- Service standard
- Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 6 po
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreHaut à charnières
- Largeur de la base6.2500 po
- Type de roulementBalle
- Diamètre à l’alésage1 1/4 po
- Voyage6.0000 po
- Longueur totale du cadre15.0000 po
- Hauteur totale du cadre2.8750 po
- Matériau du cadreAcier formé
- Largeur de la base du cadre6.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale2.8750 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale6.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- Rpm max.6850 tr/min
- SérieTAS3U200
- Numéro de catalogue du fabricantTAS3U220N6
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Longueur de l’alésage1 49/64 po
- CUP_NON662327141325
- Poids12.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage