TAS3U223N12

Link-Belt (RRX)
TAS3U223N12

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.4375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 21.0000 po de longueur, 6.2500 po de largeur, 2.8750 po de hauteur, 5.3750 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579301
N° MFRTAS3U223N12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TAS3U223N12

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.4375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 21.0000 po de longueur, 6.2500 po de largeur, 2.8750 po de hauteur, 5.3750 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579301
N° MFRTAS3U223N12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAS3U223N12 PRISE EN CHARGE TAS3-U223N-12
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 12 po

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Haut à charnières
  • Largeur de la base
    6.2500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    21.0000 po
  • Hauteur totale du cadre
    2.8750 po
  • Matériau du cadre
    Acier formé
  • Largeur de la base du cadre
    6.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    21.0000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Série
    TAS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAS3U223N12
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    1 49/64 po
  • CUP_NON
    662327141332
  • Poids
    14.00 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif