TAS3U224N9

Link-Belt (RRX)
TAS3U224N9

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.5000 po de diamètre, course de 9.0000 po, 19.7500 po de longueur, 7.8750 po de largeur, 3.6250 po de hauteur, 5.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579303
N° MFRTAS3U224N9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TAS3U224N9

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.5000 po de diamètre, course de 9.0000 po, 19.7500 po de longueur, 7.8750 po de largeur, 3.6250 po de hauteur, 5.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579303
N° MFRTAS3U224N9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAS3U224N9 PRISE EN CHARGE TAS3-U224N-9
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 9 po

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Haut à charnières
  • Largeur de la base
    7.8750 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    19.7500 po
  • Hauteur totale du cadre
    3.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier formé
  • Largeur de la base du cadre
    7.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Longueur totale
    19.7500 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    TAS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAS3U224N9
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    1 29/32 po
  • CUP_NON
    662327141363
  • Poids
    21.96 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif