TAS3U227N9

Link-Belt (RRX)
TAS3U227N9

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.6875 po de diamètre, course de 9.0000 po, 19.7500 po de longueur, 7.8750 po de largeur, 3.6250 po de hauteur, 5.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579308
N° MFRTAS3U227N9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TAS3U227N9

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 1.6875 po de diamètre, course de 9.0000 po, 19.7500 po de longueur, 7.8750 po de largeur, 3.6250 po de hauteur, 5.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579308
N° MFRTAS3U227N9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAS3U227N9 PRISE EN CHARGE TAS3-U227N-9
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 9 po

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    7.8750 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    19.7500 po
  • Hauteur totale du cadre
    3.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier formé
  • Largeur de la base du cadre
    7.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Longueur totale
    19.7500 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Série
    TAS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAS3U227N9
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    2 1/32 po
  • CUP_NON
    662327141387
  • Poids
    22.25 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif